Levegős racsnis ütvecsavarozó

Cikkszám: 9012EL-SPC
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9012EL-SPC
EAN / GTIN 4000896188444
Gyártó száma 9012EL-SPC
L-szám L60140 3359
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Maximális kioldási nyomaték: 1700 Nm
  • Egykezes működtetés a készülék hátuljára történő átkapcsolással
  • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül lefelé vezet
  • Alacsony vibráció
  • Egyszerűen kezelhető
  • Nagy teljesítményű dupla kalapács kalapács kalapács mechanizmus
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Az ajánlott nyomaték 881 Nm
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 109 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 10,23 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 16
  • Bal/jobb forgatás: Négyfokozatú (óramutató járásával megegyező irányú forgatás), egyfokozatú (óramutató járásával ellentétes irányú forgatás)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 1,98 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 1054 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 1700 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 98 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 8000
  • Levegőigény [l/perc]: 139 l/perc (2,3 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek