Dugókulcs gépi csavarozóhoz∙ 12-szög

Cikkszám: 900SZ-27
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 900SZ-27
EAN / GTIN 4000896115822
Gyártó száma 900SZ-27
L-szám L60140 211
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 27 mm
  • Méretek / hosszúság: 45 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 38,8 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 30 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek