Csővágó műanyag többrétegű csövekhez, kemény, üvegszál erősítésű műanyagból 185 mm

Cikkszám: 90 25 185
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 90 25 185
EAN / GTIN 4003773084839
Gyártó száma 90 25 185
L-szám L70010 2037
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • 12 - 25 mm-es Ø-jű kompozit csövek vágásához
  • Tiszta, sima és marásmentes vágási felületek
  • könnyen cserélhető kés
  • Nyitó rugóval és zárószárral
  • Ergonomikusan formázott fogantyúk üvegszál-erősítésű műanyagból
  • Nem alkalmas kábelek vágására

Jellemző:

  • Vágási kapacitás (átmérő): Ø 12 - 25 mm
  • strapabíró, üvegszál erősítésű műanyagból készült

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek