TwistCut® hullámos csővágó 100 mm

Cikkszám: 90 22 01 SB
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 90 22 01 SB
EAN / GTIN 4003773082286
Gyártó száma 90 22 01 SB
L-szám L70010 1778
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Számos hullámosított műanyagcső biztonságos és gyors vágásához az univerzális Ø 13-32 mm-es kapacitás tartományban
  • Hullámosított műanyag csövekhez, legfeljebb 2,7 mm hullámprofil szélességű hullámosított csövekhez
  • A belső kábelek és csövek nem sérülnek
  • Még a puhább, rugalmasabb, hullámos műanyag csövek vágása is: egyszerűen csak kis nyomást kell gyakorolni a TwistCut®-ra vágáskor, hogy ne deformálódjon a hullámos cső
  • Könnyű behelyezés, biztonságos és egyszerű vágás hulladék nélkül
  • Pontos vágás sérülés nélkül az egyedi, oldalsó vezetővel ellátott pengeelrendezésnek köszönhetően
  • Jó hozzáférhetőség a karcsú forma miatt

Jellemző:

  • Vágási kapacitás (átmérő): Ø 13 - 32 mm