IVM 40/24-2 M ACD

Cikkszám: 9.990-760.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.990-760.0
EAN / GTIN 4066529137562
Gyártó száma 9.990-760.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Tartós, robusztus, kompakt, mobil: A 2 motoros középkategóriás ipari porszívónk IVM 40/24-2 M ACD a finom és durva éghető szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemmódban működik, a 2 motor mindegyike külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, tanúsított M porosztályú PTFE csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. Az ipari porszívó szűrőtartálya és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, az alváz pedig robusztus acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • ACD Alkalmazott éghető porokhoz (éghető porokhoz alkalmas): Az éghető porok biztonságos és gazdaságos elszívásához egyaránt.
  • ACD Alkalmazott éghető porokhoz (éghető porokhoz alkalmas): Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
  • Névleges csatlakozási méret: DN 70
  • Felvételi kapacitás: 2,3 kW
  • 2 ventilátormotorral felszerelve: Erőteljes szívóteljesítményhez és optimális tisztítási teljesítményhez.
  • 2 ventilátormotorral felszerelve: Külön kapcsolható fúvók a személyre szabott szívóteljesítményhez igény szerint.
  • Nagyméretű csillagszűrővel felszerelve: Szilárd anyagok és porok biztonságos összegyűjtéséhez M porosztályig.
  • Nagyméretű csillagszűrővel felszerelve: Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • Tartálykapacitás: 40 l
  • Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Szűrőterület főszűrő: 1,5m²
  • Fő szűrő: Csillagszűrő
  • Levegőmennyiség: 106 l/s
  • Hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Porosztályú főszűrő: M
  • M porosztály: A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra bevizsgált teljes készülék.
  • Teljesítménytípus: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vákuum: 225 mbar
  • A szállítási terjedelemben szereplő tartozékok: nincs
  • Névleges tartozékátmérő: DN 50 / DN 40

Előny:

  • ACD Alkalmazott éghető porokhoz (éghető porokhoz alkalmas)
  • M porosztály
  • Kézi húzás és tisztítás szűrőtisztítás
  • 2 ventilátormotorral felszerelve
  • Nagyméretű csillagszűrővel felszerelve

Felhasználás:

  • Éghető porok felszívásához