Leírás:
Robusztus ipari porszívó nem veszélyes területeken történő telepítéshez! A nagy töltési mennyiség ellenére az IVR 100/40 SC H ACD viszonylag kis helyigényű, ezért tökéletesen alkalmas szűk terű gyártócsarnokokban való használatra. A belső erősítésű zsebszűrő (M porszűrő-osztály) nagy szűrőfelület-vel (1,75 m²), a H porszűrő-osztály 3 m² szűrőfelület-vel és hatékony szűrőtisztítással, valamint a ciklonszerű előleválasztó rendszerrel a finom, akár gyúlékony por megbízható összegyűjtését teszi lehetővé. A nyomáskiegyenlítő tömlő és a leszorító készülék gondoskodik arról, hogy a porszívózás közvetlenül az ártalmatlanító zsákba történjen. A gyűjtőtartály a szívóegységhez egy kényelmes ülepítő mechanizmuson keresztül csatlakozik, amely függőleges helyzetben működtethető. A beépített hangtompítónak köszönhetően a készülék hangereje kellemes. A robusztus kialakítás és a kopásmentes oldalcsatornás kompresszor hosszú élettartamot biztosít – még folyamatos ipari használat esetén is.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 855 × 760 × 2380 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 4,7 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 100 l
- Tartály anyaga: Acél
- súly csomagolással együtt: 213 kg
- súly tartozékok nélkül: 205 kg
- légmennyiség: 138 / 495 l/s / m³/h.
- hangnyomásszint: 71 dB(A)
- porosztály másodlagos szűrő: H
- Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vákuum: 140 / 14 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: DN 50
Előny:
Fő funkció:- Ciklon-szerű előválasztó rendszer
- Ergonómikus konténervezető
- Ciklon-szerű előválasztó rendszer
- Hangszigetelés
- Kis helyigényű kompakt kialakítás
- Kézi szűrőtisztítás
Tartalma:
Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz