Leírás:
Ipari porszívó IVR 100/24-2 SC H ACD közepes mennyiségű forgács és éghető por porszívózására tervezték nem veszélyes területeken. A 2,4 kW-os felvett teljesítmény-nek köszönhetően a nagy teljesítményű, AC-meghajtású kétturbinás megoldás folyamatosan nagy szívóerőt garantál. Ezt a porosztály M mosható és tartós zsebszűrője, a porosztály H patronszűrője és a hatékony kézi szűrőtisztítás biztosítja. A 100 literes hengergyűjtő tartály porszegény kiürítése kényelmesen megvalósítható egy ergonomikus leengedő alvázon keresztül, a hajtófej eltávolítása nélkül, míg a biztonsági szűrőzsák biztosítja a szívóanyag biztonságos ártalmatlanítását. A mobil szállító állvány, az alacsony zajszintű működés és a kompakt, robusztus és nagyon szolgáltatásbarát kialakítás kiegészíti a váltakozó áramú porszívó kiterjedt felszerelését.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 855 × 760 × 1869 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 2,4 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 100 l
- Tartály anyaga: Acél
- súly csomagolással együtt: 124 kg
- súly tartozékok nélkül: 124 kg
- légmennyiség: 148 / 532 l/s / m³/h.
- hangnyomásszint: 68 dB(A)
- porosztály másodlagos szűrő: H
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 230 / 23 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: DN 50
Tartalma:
Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz