Ipari porszívó IVR 60/30 SC H ACD

Cikkszám: 9.990-644.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.990-644.0
EAN / GTIN 4066529103345
Gyártó száma 9.990-644.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Ipari porszívók IVR 60/30 SC H ACD porosztály H szűrőtechnológiával, amely mobil és helyhez kötött alkalmazásokban is használható nem veszélyes területeken, így kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes porok (AGW < 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását biztosítja. A 3 kW-os felvett teljesítmény-vel rendelkező eszköz az alacsony karbantartási igényű háromfázisú motor-vel és a nagy teljesítményű, energiahatékony oldalsó csatorna kompresszorral (IE2) alkalmas a 3 rétegű folyamatos üzemmód-hez. Az ergonomikus futómű lehetővé teszi a 60 literes gyűjtőtartály kényelmes ürítését anélkül, hogy le kellene vennie a meghajtófejet. A pormentes ürítőrendszert biztonsági szűrőzsák egészíti ki, amely garantálja a biztonságos ártalmatlanítást is. A háromfázisú árammal működő mobil ipari porszívó mosható és tartós porosztály M zsebszűrővel rendelkezik, hegesztett varrásokkal és a porosztály H patronszűrővel. Az egyszerű, kézi szűrőtisztításnak köszönhetően a rezgő kar állandó szívóereje garantált. A hangszigetelt hajtóegység csendes működést tesz lehetővé.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 855 × 760 × 1959 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 60 l
  • Tartály anyaga: Acél
  • súly csomagolással együtt: 167 kg
  • súly tartozékok nélkül: 175 kg
  • légmennyiség: 88 / 312 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 62 dB(A)
  • porosztály másodlagos szűrő: H
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vákuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50

Tartalma:

Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz