Leírás:
KOMPAKT, biztonságos, egyszerű: Az IVM 60/24-2 M ACD WS 2 motoros ipari porszívó ideálisan alkalmas az inertizációt igénylő finom alumínium, Titan és magnézium porok porszívózására. A kompakt és megbízható készülék 2 nagy teljesítményű turbinával rendelkezik egy nagy csillagszűrővel a porosztály M-ből, amely könnyen és kényelmesen tisztítható kézi szűrővel. A gyűjtőtartály egy szűrőkosarat is tartalmaz. A beszívott részecskéket a semleges folyadék erőszakkal irányítja és teljesen nedvesíti. Az inert folyadék szintje bármikor meghatározható egy kémlelőüveggel. A szívóerő kikapcsolása, ha a folyadékszint túl alacsony, megakadályozza a működési hibákat. A folyadékot egy golyószelepen keresztül ürítik ki.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 1020 × 680 × 1490 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 2,4 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 60 l
- Tartály anyaga: Nemesacél
- Szűrőfelület: 2,2m²
- súly csomagolással együtt: 111,5 kg
- súly tartozékok nélkül: 108 kg
- légmennyiség: 532 m³/óra
- hangnyomásszint: 79 dB(A)
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 254 mbar
- Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40
Előny:
ACD – éghető porra alkalmazva (éghető porokhoz alkalmas):- Az éghető por biztonságos és gazdaságos elszívásához.
- Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
A beszívott részecskék kényszerített irányítása:- A szívóanyagot teljesen nedvesíti az inert folyadék.
A tartályfolyadék ellenőrzése:- Az inert folyadék szintjét egy kémlelőablak figyeli.
Szívóerő-leválasztás alacsony folyadékszint mellett:- A szívóerő csökkenése alacsony folyadékszintre figyelmezteti a kezelőt.
Kompakt rendszer:- A rendszer rendkívül KOMPAKT a teljesen integrált gyűjtőtartálynak köszönhetően.
Tartalma:
Automatikus töltöttségi állapot-leállítás; szűrő: Csillagszűrő; tartály ürítése: Léptető alváz; tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem