PVC tömlő, rozsdamentes acél tömlőszerelvények, DN40 5 m.

Cikkszám: 9.989-963.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 9.989-963.0
EAN / GTIN 4054278930510
Gyártó száma 9.989-963.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

  • PVC tömlő, rozsdamentes acél tömlőszerelvények, DN40 5 m.

Jellemző:

  • csatlakozó a készülék oldalán: Csillagfogantyú
  • csatlakozó a tartozék oldalán: Rögzítőelem a csillag tapadásához
  • Kivitel: Vezetőképes
  • súly csomagolással együtt: 3,5 kg
  • Anyaga: PVC
  • Normál névleges átmérő: DN 50 mm