Ipari porszívó IVM 100/36-3

Cikkszám: 9.989-950.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.989-950.0
EAN / GTIN 4054278965710
Gyártó száma 9.989-950.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Nagy mennyiségű szívóanyag, tartós, robusztus, mobil: Az IVM 100/36-3 3 motoros ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális, ipari méretű elszívásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemmódban működik, ahol a 3 motorok mindegyike külön-külön vezérelhető. A porosztály M nagy csillagszűrője könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható egy vibrációs karral. A szűrőtisztítás meghosszabbítja az élettartamát, és így csökkenti a karbantartási költségeket. A készülék váza és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg a ház ellenálló acél-ből készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1020 × 680 × 1720 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 3,6 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 100 l
  • Tartály anyaga: Nemesacél
  • Szűrőfelület: 2,2m²
  • súly csomagolással együtt: 75 kg
  • súly tartozékok nélkül: 73 kg
  • légmennyiség: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 79 dB(A)
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40

Előny:

3 fúvómotorral felszerelve:
  • Három nagy teljesítményű fúvó a hatékony tisztítási teljesítményért.
IVM szűrő kézi tisztítása:
  • Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve:
  • A szilárd anyagok és porok biztonságos felszívódásához porosztály M-ig..
Fő funkció:
  • Antisztatikus berendezés
  • Rozsdamentes acél
3 fúvómotorral felszerelve:
  • Külön-külön kapcsolható fúvók az egyéni szívóteljesítményhez, szükség szerint.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül a felhasznált erő mennyiségétől.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • Nemesacél
  • Nagy gyűjtőkonténer

Tartalma:

Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptetőház; szűrő: Csillag szűrőbetét

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek