Ipari porszívó IVM 40/24-2 H.

Cikkszám: 9.989-908.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.989-908.0
EAN / GTIN 4054278943916
Gyártó száma 9.989-908.0
L-szám L00950 411
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Tartós, robusztus, KOMPAKT, mobil: Az IVM 40/24-2 H 2 motoros ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális szívásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemmódban működik, ahol a 2 motorok mindegyike külön-külön vezérelhető. A porosztály M nagy csillagszűrője egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a szívóegység kikapcsolása nélkül. Ezenkívül a készülék rendelkezik hitelesített H-szűrő tanúsítvánnyal, és porosztály H tanúsítvánnyal rendelkezik a készülék szűrő és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készülnek, míg a szállító állvány ellenálló acél-ből készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 645 × 655 × 1150 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 2,3 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 40 l
  • Tartály anyaga: Nemesacél
  • Szűrőfelület: 1,5m²
  • súly csomagolással együtt: 41,8 kg
  • súly tartozékok nélkül: 39,8 kg
  • légmennyiség: 106 l/s.
  • hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • porosztály másodlagos szűrő: H
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 225 mbar
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40

Előny:

porosztály H:
  • A DIN en 60335-2-69 szabványnak megfelelően a porosztály H tanúsítvánnyal rendelkező teljes készülék esetében.
A szűrő kézi kihúzása és tisztítása:
  • Szűrőtisztítás markolat segítségével működés közben.
2 fúvómotorral felszerelve:
  • A nagy szívóerő és az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő szűrőbetéttel felszerelve:
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszívásához porosztály H-ig..
Minimális helyigény:
  • Robusztus és manőverezhető szállító állvány, ideális mobil, ipari alkalmazásokhoz.
Fő funkció:
  • Antisztatikus berendezés
  • Rozsdamentes acél
porosztály H:
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszívásához porosztály H-ig..
  • Alacsony kopású tisztítás a levegő visszafordításával.
  • Külön-külön kapcsolható fúvók az egyéni szívóteljesítményhez, szükség szerint.
  • Maximális biztonság az optimális leválasztási hatékonysággal rendelkező 2 fokozatú szűrőrendszernek köszönhetően.
  • Minimális lábnyom a keskeny szállító állvány-nek köszönhetően.
  • Nemesacél
  • porosztály H tanúsítvánnyal rendelkezik

Tartalma:

Tartály ürítése: Léptetőház; Másodlagos szűrő; szűrő: Patronszűrő; tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek