Leírás:
Tartós, robusztus, KOMPAKT, mobil: Az IVM 40/24-2 2 motoros középkategóriás ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális, ipari méretű elszívásához. A megbízható készülék egyfázisú üzemmódban működik, ahol a 2 motorok mindegyike külön-külön vezérelhető. A porosztály M nagy méretű PTFE csillagszűrője a szívóegység kikapcsolása nélkül egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a húzó- és tisztítórendszer segítségével. A készülék szűrőtartálya és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg a szállító állvány érzéketlen acél-ből készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 645 × 655 × 1150 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 2,3 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 40 l
- Tartály anyaga: Nemesacél
- Szűrőfelület: 1,6m²
- súly csomagolással együtt: 36,7 kg
- súly tartozékok nélkül: 35,7 kg
- légmennyiség: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
- hangnyomásszint: 77 dB(A)
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 225 / 22,5 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40
Előny:
A szűrő kézi kihúzása és tisztítása:- Szűrőtisztítás markolat segítségével működés közben.
2 nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve:- A nagy szívóerő és az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.
Nagy csillagszűrővel felszerelve:- A szilárd anyagok és porok biztonságos felszívódásához porosztály M-ig..
Minimális helyigény:- Robusztus és manőverezhető szállító állvány, ideális mobil, ipari alkalmazásokhoz.
- Alacsony kopású tisztítás a levegő visszafordításával.
- Külön-külön kapcsolható fúvók az egyéni szívóteljesítményhez, szükség szerint.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- Minimális lábnyom a keskeny szállító állvány-nek köszönhetően.
Tartalma:
Tartály ürítése: Léptetőház; szűrő: Csillag szűrő; tartozékok a szállítási terjedelem: Nem