Tömlő PVC DN40 3 m..

Cikkszám: 9.989-647.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 9.989-647.0
EAN / GTIN 4054278686127
Gyártó száma 9.989-647.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

PVC tömlő, DN 40. 85 °C-ig hőálló és elektromosan vezető. Hossz: 3 m.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 3 m
  • csatlakozó a készülék oldalán: Csillagfogantyú
  • csatlakozó a tartozék oldalán: Rögzítőelem a csillag tapadásához
  • Kivitel: Vezetőképes
  • súly csomagolással együtt: 2,9 kg
  • Anyaga: Polivinil-klorid (PVC)
  • Normál névleges átmérő: NA40