Ipari porszívó IVR-L 100/40 SC

Cikkszám: 9.989-401.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.989-401.0
EAN / GTIN 4054278695167
Gyártó száma 9.989-401.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az IVR-L 100/40 SC egy folyadék- és forgácsporszívó, 100 literes gyűjtőtartály térfogattal és 4 kW-os felvett teljesítmény-vel, ideális közepes térfogatú szíváshoz. A finom, könnyű fémforgácsok, durva forgácsok, valamint az olajok és a hűtőemulziók tipikus alkalmazások a váltakozó áramú, alacsony zajszintű és nagyon szolgáltatásbarát porszívókhoz. A stabil és robusztus kialakítás még a legkeményebb alkalmazásokat is lehetővé teszi az ipari környezetben. A nagy teljesítményű és energiatakarékos oldalcsatornás kompresszor (IE2) optimalizált járókerék-geometriával a nagy vákuumért nagy szívóerőt biztosít a folyamatos üzemmód-ben, amelyet a tartós és mosható zsebszűrő biztosít. Az ergonomikus leengedő vázzal ellátott kényelmes megoldás lehetővé teszi a gyűjtőtartály egyszerű kiürítését a hajtófej eltávolítása nélkül. A folyadékok könnyen leereszthetők a leeresztő tömlő egyszerű meglazításával a szintjelzővel. A mobil alváznak köszönhetően rugalmasan választhatók a helyek, így a porszívó tisztán álló helyzetben is használható.

Jellemző:

  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 4 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 100 l
  • súly (tartozékokkal): 178 kg
  • súly csomagolással együtt: 182 kg
  • súly tartozékok nélkül: 168 kg
  • légmennyiség: 137,5 / 495 l/s / m³/h.
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vákuum: 140 / 14 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 70 / DN 50

Előny:

Nagy robusztusság, rugalmasság és modularitás:
  • A készülék és a szállító állvány nagyon robusztus és nagy falvastagsággal van felszerelve.
  • Forgó tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható csőkönyökkel.
Optikai szintjelző:
  • Átlátszó tömlő a felszívódott folyadék mennyiségének szabályozására.
Kopásmentes oldalcsatornás kompresszor:
  • 4 kW-os kapacitással és lágyindítás-vel nagy mennyiségű por és szilárd anyag porszívózásához.
  • Az erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam érdekében.
Fő funkció:
  • Hangszigetelés
nagy robusztusság, rugalmasság és modularitás:
  • Opcionálisan túltöltés elleni védelemmel, szűrőkosárral vagy tartozéktartóval is kapható.
  • A tömlőt könnyű leeresztésre is használják.
  • Többműszakos működésben optimálisan alkalmazható mobil alkalmazásokhoz.
A porosztály L kompakt felületi szűrőjével felszerelve:
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
  • Kis helyigényű kompakt kialakítás

Tartalma:

Tartály ürítése: Léptető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek