Ipari porszívó IVR-L 100/24-2

Cikkszám: 9.987-883.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.987-883.0
EAN / GTIN 4054278275826
Gyártó száma 9.987-883.0
L-szám L00950 481
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az IVR-L 100/24-2 egy kompakt ipari porszívó a Kärcher-tól. A szívóegység térfogata 100 liter. A folyadékok és a durva szilárd anyagok (pl. forgács) megbízhatóan felszívhatók, és az opcionális forgácskosárnak köszönhetően a darabolás kényelmesen elválasztható egymástól. A szívófej tömlőcsatlakozása különösen rugalmas (360°-os elforgatás), és maximális rugalmasságot és csomózásmentes szívást biztosít. A szint bármikor könnyen leolvasható az ürítőtömlőn. A peremes daru fűzőlyukak megkönnyítik a napi kezelést, még teljesen megrakodva is. Az ABS-anyag-ből készült kiváló minőségű kerekek maximális mobilitást garantálnak.

Jellemző:

  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 50
  • felvett teljesítmény: 2,4 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 100 l
  • Tartály anyaga: Fém
  • súly (tartozékokkal): 44 kg
  • súly csomagolással együtt: 45,5 kg
  • súly tartozékok nélkül: 44 kg
  • légmennyiség: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40

Előny:

Nagy robusztusság, rugalmasság és modularitás:
  • A készülék és a szállító állvány nagyon robusztus és nagy falvastagsággal van felszerelve.
  • Forgó tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható csőkönyökkel.
Optikai szintjelző:
  • Átlátszó tömlő a felszívódott folyadék mennyiségének szabályozására.
2 nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve:
  • A nagy szívóerő és az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.
  • Külön-külön kapcsolható fúvók az egyéni szívóteljesítményhez, szükség szerint.
Fő funkció:
  • Optikai szintjelző
nagy robusztusság, rugalmasság és modularitás:
  • Opcionálisan túltöltés elleni védelemmel, szűrőkosárral vagy tartozéktartóval is kapható.
  • A tömlőt könnyű leeresztésre is használják.
  • A nagyon csendes hajtófej egyenletes kifújást biztosít a hűtőlevegőből.
A porosztály L kompakt felületi szűrőjével felszerelve:
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
  • Kis helyigényű kompakt kialakítás

Tartalma:

Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek