Ipari porszívó IVR 100/75-PP SC

Cikkszám: 9.978-764.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 9.978-764.0
EAN / GTIN 4054278002057
Gyártó száma 9.978-764.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az RI 332 V27 egy ipari porszívó, amely többfokozatú sűrített levegős meghajtással működik. A High vákuum biztosítja, hogy a porok és a pasty anyagok nagy távolságon át mozgathatók legyenek. A nagy teljesítményű zsebszűrő ideális a finom porokhoz is, és 1,75 m² vagy 3,2 m² méretben kapható. A 100 literes gyűjtőtartály kényelmes ülepítő mechanizmust kínál, amely kényelmes helyreállítást is lehetővé tesz. Az RI 332 V27 a PE tasaknak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően alacsony porkiürítést tesz lehetővé.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 915 × 760 × 1583 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 50
  • felvett teljesítmény: 7,5 kW
  • Rögzítés típusa: Pneumatikus
  • Tartály tartalma: 100 l
  • Szűrőfelület: 1,75m²
  • súly csomagolással együtt: 129 kg
  • súly tartozékok nélkül: 107 kg
  • légmennyiség: 203 / 732 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 80 dB(A)
  • Vákuum: 500 / 50 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50

Előny:

Könnyű szűrőtisztítás kézi rázómechanizmussal:
  • A vibrációs kar rendszeres működtetése az állandó nagy szívóerő érdekében.
Fő funkció:
  • Kis helyigényű kompakt kialakítás
  • Ciklonszerű előleválasztó rendszer
alacsony porkibocsátású kisülési rendszer PE zsákkal:
  • Alacsony porkibocsátás a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
  • Páratlan hatékony kézi szűrőtisztítás a rácsok megerősítésével minden szűrőzsákban.
Csendes működés:
  • Csendes működés a hangszigetelt meghajtóegység miatt.
  • Ciklon-szerű előválasztó rendszer
  • Kézi szűrőtisztítás

Tartalma:

Másodlagos szűrő; tartály ürítése: Léptető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek