Leírás:
A Strip-It durva tisztítókoronggal könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az aljzatvédelmet. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Ugyanakkor megakadályozzák a tárcsa eltömődését vagy eltömődését is. A Strip-It anyagot egy merev üvegszálas hátlapra viszik fel, amelyet kifejezetten sarokcsiszolókhoz fejlesztettek ki. A Strip-It durva tisztítókorong kerámia korundból készült (A EX. GROB) keményebb, agresszívebb és keményebb, mint a standard változat (S GROB). Ez a tárcsa csendes, fáradásmentes csiszolást biztosít a felhasználónak alacsony hőtermelés mellett.
Jellemző:
- Formája: Nem szőtt durva tisztítókorong
- Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, acél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : GR S GROB
- Méretek (D x H): 125 x 22,2 mm
- A tartály átmérője: 125 mm
- Furat: 22,2 mm
- Szemcseméret: 20
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Rugalmas nylonszálak agresszív csiszolószemcsékkel dúsítva az univerzális használat és a legjobb eredmények érdekében.
- A kialakítás megakadályozza a tárcsa eltömődését és eltömődését
- Alacsony hőtermelés a nyitott szerkezetnek köszönhetően
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához vagy a felületek előkészítéséhez hegesztéshez, forrasztáshoz vagy eloxáláshoz.
Ajánlás:
- S GROB változat (fekete) a felületek finom megmunkálásához
- A változat EX. GROB (piros) fokozott agresszivitáshoz és éleken való használathoz
Különlegességek:
- Csekély hőfejlődés
- Maximális agresszivitás