Leírás:
A PREMIUM csészés kefe sarokcsiszolókhoz tökéletes a nagy acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. Biztos lehet benne, hogy ezzel a termékkel a legjobb élettartamot és lenyűgöző eredményeket érhet el. A csészekefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és finom kidolgozásra. A szerszám hegesztési varratok tisztítására is használható. A kefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy a finomtól (DW) a durvaig (DZ) minden igényt kielégítsenek.
Jellemző:
- Formája: 6T DZ CSÉSZEKEFÉK EGYENES
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : SH 0,35 mm
- Méret (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
- A tartály átmérője: 65 mm
- Anyag alkalmassága: acél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A további élettartam növeléséhez edzett acélhuzal SH kapható
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez
- Kifejezetten nagy felületek megmunkálásához tervezett csészekefék
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
- Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festék és lakk eltávolításához.