Leírás:
Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele a rozsdamentes acélon végzett feladatok széles körére predesztinálja a szerszámot. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár felület-előkészítésre és utómunkálatokra, ez a nagy teljesítményű kefe univerzálisan használható. Különböző változatok közül választhat: a finom (DW - hullámos) a rozsdamentesítéshez, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez és a durva (DZ - csomós) a hegesztési varratok megmunkálásához vagy a vízkő és festék eltávolításához. A gyűrött DW kefék EA változatai rozsdamentes, saválló acélhuzalból készülnek.
Jellemző:
- Formája: 52R DW KEREK SZÁRÚ KEFÉK
- Anyag alkalmassága: Nemesacél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : E 0,2 mm INOX
- Méretek (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
- A tartály átmérője: 50 mm
- Vastagság: 15 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájuknak köszönhetően különösen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Rozsdamentes, saválló acélhuzal EA
Felhasználás:
- Rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására és rozsdamentes acél felületének előkészítésére és kikészítésére
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal a portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez.
- Csomózott huzal DZ hegesztési varratok megmunkálásához, valamint vízkő és festék eltávolításához