TYROLIT csészefejű kefe 40x10x15-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 890757
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Cikkszám 890757
EAN / GTIN 9003178907578
Gyártó száma 890757
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az egyenes csiszolókhoz való PREMIUM csészekerékkefék ideálisak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészítése és finom megmunkálása. A kiváló minőségű rozsdamentes acélhuzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Hatékony sorjázásmentesítő munkákhoz is használható, így a Tyrolit csészés kefe univerzálisan alkalmazható a feladatok széles skálájához, és garantálja a legjobb eredményeket.

Alkalmazások:
  • Rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására és rozsdamentes acél felületének előkészítésére és kikészítésére

Előnyök:
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • Formája miatt különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Ajánljuk:
  • DW krimpelt huzal tisztítási munkákhoz, mint például festék, rozsda, vízkő, lerakódások eltávolításához vagy korongozáshoz

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • Legjobb élettartam és eredmények
  • Nehezen hozzáférhető területekhez

Jellemző:

  • Formája: 52T DW TENGELYCSÉSZÉS KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Nemesacél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : E 0,2 mm INOX
  • Méretek (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • A tartály átmérője: 40 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Felhasználás:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Ajánlás:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring