Csésze szárkefe 40x10x15-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 890753
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 890753
EAN / GTIN 9003178907530
Gyártó száma 890753
L-szám L50140 2635
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM csészés tárcsás kefék egyenescsiszolókhoz ideálisak az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkákban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkészítése és finomfinomítása. Emellett hatékonyan végezhet vele sorjázásmentesítési munkákat is, így a Tyrolit csészés kefe univerzálisan alkalmazható a feladatok széles skálájához.

Jellemző:

  • Formája: 52T DW TENGELYCSÉSZÉS KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : S 0,2 mm
  • Méretek (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • A tartály átmérője: 40 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formája miatt különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal

Felhasználás:

  • Rozsda eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és finom kidolgozáshoz

Ajánlás:

  • Hullámos huzal DW tisztítási munkákhoz, mint például festék, rozsda, rozsda, vízkő, berakódások eltávolítása vagy a gátak eltávolítása.

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • Legjobb élettartam
  • Nehezen hozzáférhető területekhez