Leírás:
Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM kefék az első választás az acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A termék tökéletesen alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és finom kidolgozásra. Ezek a szerszámok a csövek belsejének tisztításakor kerülnek igazán előtérbe. A kefék különböző változatai a legkülönfélébb feladatokhoz ideálisak, a finomtól (DW - hullámos) a durva (DZ - csomós) változatig; ez utóbbiak a kiválasztott sebességtől függően terjednek, és így a furatátmérők széles skáláját tudják feldolgozni. A csomózott DZ változat ráadásul maximális élettartammal és robusztussággal tündököl.
Jellemző:
- Formája: 52P DW KEFÉK
- Anyag alkalmassága: acél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : S 0,5 mm
- Méret (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
- A tartály átmérője: 30 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A DZ típusú huzal a sebességtől függően tágul, így különböző furatátmérők megmunkálására alkalmas
- Edzett és szívós SZ acélhuzal a további élettartam és robusztusság érdekében
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint acél felület-előkészítéshez és felületkikészítéshez
- Különösen a csövek belsejének tisztítására
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
- Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez vagy festék és lakk eltávolításához.
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- Legjobb élettartam
- Különböző huzalformák