Kefe 24x25-6x68 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nemesacél

Cikkszám: 890709
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 890709
EAN / GTIN 9003178907097
Gyártó száma 890709
L-szám L50140 100502
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kefék az első választás a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A kefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és finom kidolgozásra. Ezek a szerszámok a csövek belsejének tisztításakor kerülnek igazán előtérbe. Válasszon a kefék különböző változatai közül: finom (DW - krimpelt) és durva (DZ - csomózott). Az utóbbi huzaltípus (DZ) a sebességtől függően szétterül, így tökéletesen meg tudja dolgozni a különböző furatátmérőket. Az univerzális szerszám emellett hosszú élettartammal büszkélkedhet, a kiváló minőségű rozsdamentes acélhuzal pedig hatékonyan megakadályozza a rozsdásodást.

Jellemző:

  • Formája: 52P DW KEFÉK
  • Anyag alkalmassága: Nemesacél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : E 0,3 mm INOX
  • Méret (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • A tartály átmérője: 24 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A DZ típusú huzal a sebességtől függően tágul, így különböző furatátmérők megmunkálására alkalmas
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítéséhez és felületfinomításhoz.
  • Különösen a csövek belsejének tisztítására

Ajánlás:

  • DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
  • Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez vagy festék és lakk eltávolításához.