Leírás:
Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kefék az első választás a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A kefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint felület-előkészítésre és finom kidolgozásra. Ezek a szerszámok a csövek belsejének tisztításakor kerülnek igazán előtérbe. Válasszon a kefék különböző változatai közül: finom (DW - krimpelt) és durva (DZ - csomózott). Az utóbbi huzaltípus (DZ) a sebességtől függően szétterül, így tökéletesen meg tudja dolgozni a különböző furatátmérőket. Az univerzális szerszám emellett hosszú élettartammal büszkélkedhet, a kiváló minőségű rozsdamentes acélhuzal pedig hatékonyan megakadályozza a rozsdásodást.
Jellemző:
- Formája: 52P DZ KEFÉK
- Anyag alkalmassága: Nemesacél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : E 0,35 mm INOX
- Méret (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
- A tartály átmérője: 19 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A DZ típusú huzal a sebességtől függően tágul, így különböző furatátmérők megmunkálására alkalmas
- A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához, valamint rozsdamentes acél felület-előkészítéséhez és felületfinomításhoz.
- Különösen a csövek belsejének tisztítására
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
- Csomózott huzal DZ nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez vagy festék és lakk eltávolításához.