Hajlított kulcs rövid Torx T55

Cikkszám: 89.55
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 89.55
EAN / GTIN 3148511268605
Gyártó száma 89.55
L-szám L60130 10157
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációk szerint
  • csiszolt

Jellemző:

  • A [mm]: 11.17
  • H [mm]: 48.0
  • H x L [mm]: 48 x 121
  • L [mm]: 121.0
  • Torx [szám]: T55
  • [g]: 70