Póló uvex SuXXeed greencycle szürke/világosszürke S

Cikkszám: 8888609
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
Festék grau / hellgrau
Unisex méret S
Termék fajtája Póló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8888609
EAN / GTIN 4049358597509
Gyártó száma 8888609
L-szám L01660 1661
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex suXXeed greencycle planet az első olyan uvex munkaruha-kollekció, amely teljesen komposztálható. Minden felhasznált anyag - gombok, fonalak, szövetek és festékek - a Cradle to Cradle™ elv szerint tanúsított és 100%-ban biológiailag lebomló. Még a csomagolást is! A anyag ily módon visszakerülhet a természetbe, és új nyersanyagok hozhatók létre. A természetes körforgás bezárul, és Föld nevű bolygónk fenntarthatóan védetté válik.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Munkaruházat
  • Terméktípus Altípusok: nincs
  • Termék neve: női póló
  • Terméktípus: Ingek
  • Terméktípus altípusok: Póló
  • Szín (szűrő): szürke
  • Nem: Női
  • Illeszkedés: Sportos szabás
  • Méret: S