Csapágylehúzó 1/4″

Cikkszám: 885.EH1
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
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 885.EH1
EAN / GTIN 3148512104858
Gyártó száma 885.EH1
L-szám L60130 6246
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Hajtó csavarok és csavarok kicsavarásához

Jellemző:

  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 6.3
  • L [mm]: -
  • [g]: 15
  • [kg]: 0.015