Mechanikus anyahasító, Anyák: M12-M18

Cikkszám: 884850 M12-M18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anyák Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 55
Anyák M12-M18
Vágóél szélessége 14 mm
Teljes hossz nyomóorsó nélkül 105 mm
Befogási tartomány 19 mm - 27 mm
Termék fajtája Anyahasító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Gyártó száma 55-2
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Kivitel:

Mechanikus anyahasító megszorult, vagy túlhúzott anyák széthasításához (6-os minőségi osztályig), a tőcsavar károsítása nélkül. Az (edzett élű) vágó könnyen kihajtható, nem szorul be.