Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 8808LG-10KV
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8808LG-10KV
EAN / GTIN 4000896231812
Gyártó száma 8808LG-10KV
L-szám L60140 5287
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Belül többfogú profil XZN
  • Csavarkulcs mérete: ∙ M10
  • Méretek / hosszúság: 144,5 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Kézi működtetéshez