Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 8802KV-LG-T10
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8802KV-LG-T10
EAN / GTIN 4000896231638
Gyártó száma 8802KV-LG-T10
L-szám L60140 5957
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T10
  • Méretek / hosszúság: 187 mm
  • Hossz L1: 153 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Kézi működtetéshez