Szerszámkészlet db

Cikkszám: 87991980
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
Cikkszám 87991980
EAN / GTIN 4005887015976
Gyártó száma 87991980
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A LightCUT csavarvágó 800 mm hosszú, és kis erőfeszítéssel nagy vágási teljesítményt nyújt (vágási teljesítmény akár 48 HRC keménységig).
Jellemzők:
  • A LightCUT® csavarvágó nagy vágási teljesítményt nyújt kis erőfeszítéssel (vágási teljesítmény akár 48 HRC keménységig).
  • Könnyű, mindössze 2650 g a rendkívül stabil könnyűfém fogantyúpárnak köszönhetően.
  • A kétkomponensű fogantyúk biztonságos fogást biztosítanak
  • Különleges acélból készült kovácsolt penge és csőfej a hosszú élettartam érdekében
  • Csökkentett kioldóerő az optimalizált geometriának köszönhetően
  • Végállás extra nagy pufferzónával
  • A pengék pontos és egyszerű beállítása excentrikus csavarok segítségével
  • A MasterCUT® motoros vágó fogó lenyűgözően alacsony terhelésű működésével, még vastagabb kötőhuzalok használata esetén is.
  • Egyetlen művelettel rögzíti és csavarja a gumiabroncsvasakat
  • A különösen karcsú kialakítás ideális az alacsonyan fekvő vasak kötéséhez.

Tartalom:

Tartalom 2 rész:
  • 1 LightCUT® 800 csavarvágó: L. 800 mm
  • 1 MasterCUT® C300 motoros vágó fogó: L. 300 mm