Vízszivattyú fogó állkapocs w.45mm l.300mm króm-vanádium acélból

Cikkszám: 87966167
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87966167
EAN / GTIN 4005887008015
Gyártó száma 87966167
L-szám L60010 7897
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Önbefogás a munkadarabon, energiatakarékos és csúszásmentes
  • Csúszócsukló kettős alátámasztással
  • Könnyen állítható a bepattintható lyukak beállításának köszönhetően
  • Csípésvédelem a nyomó sérülések ellen
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében
  • Műanyag bevonattal ellátott fogantyúk
  • DIN ISO 8976

Jellemző:

  • Max. pofa nyílás (mm): 45 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 7x
  • Fej: fekete, polírozott
  • A fogantyú: Többkomponensű fogantyúk
  • ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hosszúság mm (L): 300 mm
  • Súly: 492 g