Négyfogású fogó MicroCrimp 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8

Cikkszám: 8760 0000 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 8760 0000 6
EAN / GTIN 4049002026973
Gyártó száma 8760 0000 6
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • alkalmas csavart tű- és aljzatérintkezők préseléséhez
  • A présszár beállítható 0,01 mm-es lépésekben
  • Az alapbeállítás ellenőrzése a mellékelt tesztelő tűvel
  • megbízható krimpelés a krimpelő folyamat kényszerű befejezésével és a krimpelő szerszámok szinkronizált előtolásával

Jellemző:

  • Súly: 640 g
  • Hossz: 230 mm
  • Kivitel: krómozott
  • Kapacitás (mm²): 1,5–10 mm²
  • Kapacitás (AWG): 16 - 8
  • max. Ø Kapcsolat: 8 mm