VDE villanyszerelő kombinált fogó l.173mm többkomponensű fogantyú króm-vanádium acélból

Cikkszám: 87599005
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Gyártó száma 87599005
L-szám L60010 7587
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Különösen karcsú formájának köszönhetően alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
  • Az IEC 60 900, EN 60 900 és VDE 0682/Part 201 szerint 10 000 V váltakozó feszültséggel tesztelt egység 100%-os biztonságot nyújt.
  • 1 000 V váltakozó feszültségig és 1 500 V egyenfeszültségig engedélyezett.
  • Kiváló minőségű, speciális minőségű szerszámacélból készült
  • Induktívan edzett precíziós vágóélek minden huzalhoz - beleértve a zongorahuzatot is
  • DIN ISO 5746

Jellemző:

  • Kábel (5): 10 mm
  • Kábel (6) mm2: 16mm²
  • L3: 42 mm
  • Keménydrót (3): 1,8 mm
  • Fej: krómozott
  • A fogantyú: Többkomponensű bevonat
  • ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hosszúság mm (L): 173 mm
  • T: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Súly: 183 g
  • Szélesség mm (b): 58 mm