Kőműves véső, 8 oldalas, 200 x 16 mm

Cikkszám: 8731280
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8731280
EAN / GTIN 4010883873123
Gyártó száma 8731280
L-szám L60160 4925
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 7254 Form B szerinti kialakítás
Vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 16 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • A tengely szélessége [mm]: 16 mm
  • A tengely magassága: 16 mm
  • Penge szélessége [mm]: 23,0 mm
  • Pont szöge [mm]: 60 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek