Krimpelő fogó, egyenes

Cikkszám: 87156205
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87156205
EAN / GTIN 4005887480507
Gyártó száma 87156205
L-szám L60010 6569
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Egyenes változat
  • Alkalmas fémlemezek hajtogatására
  • kovácsolt

Jellemző:

  • Pofaszélesség: 60 mm
  • Hosszúság mm (L): 260 mm
  • Súly: 612 g