Láncos csőkulcs min. csőátmérő 3/4“ 4

Cikkszám: 87129005
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87129005
EAN / GTIN 4005887273901
Gyártó száma 87129005
L-szám L60010 5573
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • A csövön való racsnis működés, könnyű szabványos alkalmazásokhoz
  • Nehezen hozzáférhető helyeken történő használatra
  • 2 irányban használható
  • Edzett és edzett lánc, speciálisan edzett fogakkal
  • Süllyesztékben kovácsolt

Jellemző:

  • Max. csőátmérő (hüvelyk): 4 ″
  • Lánchossz: 440 mm
  • Csőátmérő min. (hüvelyk): 3/4 ″
  • Max. csőátmérő (mm): 101,6 mm
  • Csőátmérő min. (mm): 19,5 mm
  • Hosszúság mm (L): 340 mm
  • Súly: 958 g
  • Szélesség mm (b): 62 mm

Megfelelő termékek