ABC csőkulcs ″X-GRIP″ Red Edition csőkulcs w.75mm l.440mm 1 1/2

Cikkszám: 87115115
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87115115
EAN / GTIN 4005887013446
Gyártó száma 87115115
L-szám L60010 4976
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • A csövek, lapos anyagok és csavaros csatlakozások biztonságos megfogásához a speciális pofaformának köszönhetően
  • Új, különösen ergonomikus, nagy teljesítményű kialakítás
  • Önbefogás a munkadarabon, lényegesen jobb önbefogással, mint a nagy vízpumpa fogók!
  • Három DIN-forma egyben: A, B és C, 45°-os szögben
  • Teljesen kovácsolt, kiváló minőségű, edzett és keményített, megerősített hüvelyben
  • Elvesztés ellen biztosított anya, biztonsági csípésvédelem a nyomós sérülések ellen

Jellemző:

  • Max. csőátmérő (hüvelyk): 1 1/2 ″
  • Max. pofa nyílás (mm): 75 mm
  • Hosszúság mm (L): 440 mm
  • Súly: 1450 g