Univerzális csukló

Cikkszám: 869
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
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 869
EAN / GTIN 4000896038824
Gyártó száma 869
L-szám L60140 802
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Csuklóval - nehezen hozzáférhető helyeken és az interferencia széleinek megkerülésére
  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 36,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.
  • Kézi működtetéshez