Kalapácsnyél ROTBAND-PLUS hamu 260 mm

Cikkszám: 8678100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8678100
EAN / GTIN 4010883867818
Gyártó száma 8678100
L-szám L60160 6402
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Ívelt kőris nyél DIN 5135
Elkezelő acél védőhüvellyel, biztonsági lemezzel, csillag ékkel és facsavarral
Minden DIN 6475 szerinti szánkóhoz
Ezzel a fa nyéllel minden DIN szerinti szánkófej ROTBAND-PLUS szánkóvá alakítható.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 1000 g
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Markolat anyaga: Hamu
  • Használat/alkalmazás: Minden DIN 6475 szerinti kalapácshoz
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs