• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Építési állvány mennyezet- és szerelési alátámasztóhoz, Típus: 1

Cikkszám: 861790 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése STE BS
Befogási tartomány 610 mm
Súly 1,5 kg
Cső ⌀-höz 29 mm; 32 mm
Termék fajtája Állványtalp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Gyártó száma STE-BS
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Összecsukható állvány az „STE” mennyezet- és szerelési alátámasztóhoz. Gyorsan és szerszám nélkül összeszerelhető.
Könnyű és stabil szerkezet az alumínium profiloknak és az üvegszál erősítésű műanyagnak köszönhetően. Méretek összecsukott állapotban (H×Sz×Ma): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Felhasználás:

Stabil, mert a beszorított mennyezet alátámasztó által kifejtett erő pontszerűen lefelé hat. A mennyezet- és szerelési alátámasztók az építőipari állvánnyal felső megtámasztás nélkül is szabadon elhelyezhetőek a helyiségben és ezáltal kültéren is használhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek