Befogókaros szorító „GRA“, Befogási tartomány: 300mm

Cikkszám: 861600 300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GRA
Csúszósín keresztmetszet 28×11 mm
Befogási tartomány 300 mm
Kinyúlás 120 mm
Súly 2,4 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Gyártó száma GRA30-12
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Fix kengyel húzott matt acélból (különleges profil), galvanikus horganyzással. Csúszókengyel acélból trapézmenetes orsóval és 30°-ig billenthető nyomólappal. A csúszókengyel áthelyezésével a szorító szétfeszítési munkákhoz is használható (kifelé irányuló nyomás).

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 7.500 N.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek