Erősített tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 800mm

Cikkszám: 861310 800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése STBM
Csúszósín keresztmetszet 40×20 mm
Befogási tartomány 800 mm
Kinyúlás 175 mm
Súly 8,4 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 861310 800
EAN / GTIN 4008158007663
Gyártó száma STB80M
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólapnak köszönhetően. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.
35°-ig billenthető.

Felhasználás:

Fokozott és a legnehezebb igénybevételhez a munkadarabok befogásakor acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges nyomólap ferde munkadarabok befogását is megengedi. Maximális szorítóerő akár 22000 N.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek