Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 200mm

Cikkszám: 860650 200
Kedvezmény
43,95 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
889 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 200 mm
Csúszósín keresztmetszet 19,5×9,5 mm
Kinyúlás 100 mm
Súly 1,15 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 860650 200
EAN / GTIN 4045197494429
Gyártó száma 860650 200
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmenssel. Kioldóval nyitható. Mozgatható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar.

Felhasználás:

A gyors és fáradságmentes befogáshoz nagy szorítónyomással.