„EZ360“ átkapcsolható egykezes gyorsszorító 360°-ban forgatható markolattal, Befogási tartomány: 150mm

Cikkszám: 860288 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EZ360
Csúszósín keresztmetszet 18×5 mm
Feszítési szélesség 195 mm - 315 mm
Befogási tartomány 150 mm
Kinyúlás 80 mm
Maximális szorítóerő 1 400 Nm
Súly 0,78 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Gyártó száma EZ360-15
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Felső- és alsórész üvegszál erősítésű poliamidból. Üreges profilsín barnított acélból. A műanyag ház védi a szorító mechanikát a portól és a forgácsoktól. A markolat egyrészről úgy pozícionálható, hogy optimális pumpálási pozíció és ezáltal jobb erőkifejtés legyen elérhető. Másrészt a markolat a szorítási folyamat után a munkaterületről is kifordítható. Ezáltal több szorító is használható a legszűkebb helyen.
  • 2 komponensű műanyag markolat pumpakarral.
  • Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a markolat elhelyezését a sín körül.
  • 12 fokozatú reteszelő mechanika a szorítási pozíció biztonságos megtartásához.
  • Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal.
  • Akár 1400 N szorítóerő.
  • Szerszám nélküli áthelyezés szorításról feszítésre.
  • Egykezes használat erőfeszítés nélkül.