Szabályozóelem 20x33x5 mm W5R071004

Cikkszám: 853680
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Lehúzólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 853680
EAN / GTIN 9003178536808
Gyártó száma 853680
L-szám L50140 335
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A köszörűkorongok kiváló minőségű alternatívát jelentenek a szokásos egyszemű gyémántokkal szemben. Alkalmasak minden korund és szilíciumkarbid korong megmunkálására. Előszeretettel használják széles korongok és sekély élű profilkorongok megmunkálásához. A megmunkáló korongok használata lehetővé teszi a legnagyobb pontosság elérését a megmunkálás során.

Jellemző:

  • Formája: 50AP KÖSZÖRŰLEMEZ
  • Specifikáció : 10 - 2
  • Méretek (D/W x D x H/L): 20 x 33 x 5 mm
  • A tartály átmérője: 20 mm
  • Vastagság: 33 mm
  • Furat: 5 mm

Előny:

  • 3 gyémántváltozatban kapható
  • Nagy ismétlési pontosság

Felhasználás:

  • Minden korund- és szilíciumkarbid korong álló megmunkálásához