MARTOR Kések SECUMAX POLYCUT 8500012 , 100 db kartonban

Cikkszám: 8500012.16
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
Termék fajtája Fóliavágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8500012.16
EAN / GTIN 4002632800931
Gyártó száma 8500012.16
L-szám L60170 841
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

A szakemberek körében a legelterjedtebb.
A SECUMAX POLYCUT az egyik kicsi, eldobható műanyag késünk. És mégis különleges pozíciója van itt, mint egy mindent átfogó. A penge és a műanyag közötti kissé szélesebb hézagnak köszönhetően vékony anyagot is vághat több rétegben. Használhatja a hosszú, hegyes kés orrát is, hogy bekerüljön a borítékokba, a papírhálók között és a fóliarétegeken keresztül. Karcsú kialakításának köszönhetően keskeny réseken is átsiklik.
  • Alapanyag:
    Műanyag

  • A minőségi penge biztonságosan illeszkedik az orr és a nyél közé. Így csak azt vágja le, amit igazán szeretne csökkenteni. Nincs kockázat sem Önre, sem az áruira.

  • A SECUMAX POLYCUT egy eldobható kés. Mivel nem kell cserélnie a pengét, sem Ön, sem alkalmazottai nem léphetnek kapcsolatba vele. Még egy plusz a biztonság szempontjából.
  • Hosszú, hegyes orr
    Miért az extra hosszú és hegyes orr a SECUMAX POLYCUT? Mert különösen jól beillesztheti a résekbe. Ezenkívül a vágóanyagot még megbízhatóbb módon vezetik a pengéhez.
  • A SECUMAX POLYCUT minden kézre
    kicsi, könnyű és praktikus. Olyan praktikus, hogy hosszabb ideig szeret vele dolgozni. Nem számít, hogy jobbkezes vagy balkezes. Mert ez a vágószerszám mindig illik.
  • A tökéletesen elhelyezett
    SECUMAX POLYCUT nem vész el ilyen gyorsan. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    fólia és papírháló
    fonal, string
    boríték

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 3 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór, boríték
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt