T-markolatú hajlított hatszögkulcs SLS 4 mm

Cikkszám: 84TZ.4SLS
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 84TZ.4SLS
EAN / GTIN 3662424028243
Gyártó száma 84TZ.4SLS
L-szám L60130 9120
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális biztonsági eszköz, amely a magasban végzett munka során nagyobb munkakomfortot biztosít a forgatási lehetőséggel ellátott, gyűrött acélkábel segítségével.
  • Ergonomikus T-markolat a kulcs mindkét végének hatékony használatához
  • Szilíciumacél
  • Polírozott, foszfátozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 4
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • [g]: 85