Nyitott csavarkulcs ∙ 12-szög ∙ nyitott

Cikkszám: 848Z-27
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 848Z-27
EAN / GTIN 4000896079162
Gyártó száma 848Z-27
L-szám L60140 955
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Crow's foot csavarkulcs
  • a union anyákhoz és csőszerelvényekhez
  • Négyszögletes rögzítés
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 27 mm
  • Méretek / hosszúság: 53,7 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 40,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 20,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.
  • Kézi működtetéshez